missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Silikonhalter-Set

Artikelnummer. 17831367
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Halter/Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17831367 10 Halter/Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17831367 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 1125208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Modulares Korbsystem zur Montage von Ebenen, Trennwänden und Stützen der Elmasonic P, Elmasonic Auswählen, und ganz einfach.

  • Einfache Handhabung und Positionierung
  • Zur Sicherung Elmasonic Zubehör

Spezifikation

Menge 10 Halter/Set
Typ Halter
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Wählen, Fisherbrand EINFACH, Elmasonic P, Elmasonic Wählen, Elmasonic EINFACH
Höhe (metrisch) 20 mm
Material Silikon
Gewicht (metrisch) 4 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.