missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Silikonschläuche, transparent

Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3101420

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10005040

  • 15.30 € / 1 Meter


Auf Lager, versandfertig: 4
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation

Spezifikation

BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1, ISO 10993-1
14 mm
20 mm
3 mm
Durchsichtig
Silicone
25 m
Videos
Dokumentation