missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silbercyanid, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver cyanide |
Schmelzpunkt | >300°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min |
Strukturformel | AgCN |
Fieser | 01,1006; 05,581; 07,320 |
Merck Index | 15, 8651 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver cyanide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'