missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silberjodid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Siedepunkt | 1506°C |
Chemischer Name oder Material | Silver iodide |
Schmelzpunkt | 557°C |
Namenshinweis | Pure |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Granulatpulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (ex Ag) |
Strukturformel | AgI |
Merck Index | 15, 8655 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver iodide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'