missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Dropette™ Transferpipetten

Ungiftige und inerte Pipetten können in flüssigem Stickstoff verwendet werden

N.V.

Spezifikation

Material Polyethylen
Skala Ja
Menge 400/Pckg.
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 15 cm
Mehr Spezifikationen ansehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zerbrechen nicht
  • Kein Ball einzusetzen oder zu entfernen
  • Einheitliche Tropfengröße
  • Einwegprodukt
  • Größe: 15 cml (5,9 Zoll l)
  • Kapazität: 5 ml
  • Steril

Spezifikation

Spezifikation

Polyethylen
400/Pckg.
15 cm
Ja
Ja
5 ml
Transferpipette
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen