missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Dropette™ Transferpipetten
Ungiftige und inerte Pipetten können in flüssigem Stickstoff verwendet werden
Marke: Simport™ Scientific P200-521S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.60000kg
Beschreibung
- Bruchfest
- Kein separater Ball erforderlich
- Einheitliche Tropfengröße
- Für den Einmalgebrauch
- Größe: 15 cm Länge (5.9 in. Länge)
- Fassungsvermögen: 5 ml
- Steril
Spezifikation
Ja | |
Innenverpackung: 1 | |
15 cm | |
Transferpipette |
Ja | |
400/Packung | |
Polyethylen | |
5 ml |