missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific CytoSep™ Trichterkammern für Hettich Cyto-Systems

Zur Verwendung mit Hettich Cyto-Systems zur Optimierung des Labordurchsatzes mit mehreren Trichteroptionen.

Marke:  Simport™ Scientific M966-2

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11650601

  • 36.87 € / 50 Stück


Verfügbar ab
01-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich in vier Größen von 1–8 ml
  • Verwendung der 1-ml-Kammer für Proben mit geringem Zellinhalt
  • Die Kammern mit 2 ml und 4 ml sind für zellreiche Proben (Pleura, Aszites, Bronchiallavagen) bestimmt.
  • Die 8-ml-Kammer ist für großvolumige Proben (Urin) geeignet.
  • Filter für Kammern sind separat erhältlich; siehe Kat.-Nr. 22-045-333

Für CSF, Virusinfektionen, Bronchialsekrete

Spezifikation

Spezifikation

Einzeltrichterkammer
2mL
Hettich Cyto-Systems
Für zellreiche Proben (Pleura, Aszites, Bronchiallavagen)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation