Learn More
Simport™ Scientific Einweg-Zellkulturröhrchen
Aus Polypropylen. Simport™ Scientific Einweg-Zellkulturröhrchen eignen sich optimal für den Einsatz in der Bakteriologie, RIA, Koagulation und für sonstige routinemäßige Laborverfahren.
Marke: Simport™ Scientific T400-3AAM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Nicht steril
- Volumen: 5 ml
- Unzerbrechlich
- Widerstehen Zentrifugation von über 3000 g
- Kann bei 120 °C sterilisiert werden
Spezifikation
5.0mL | |
Nicht steril | |
Braun | |
3000 x G |
12 mm | |
Kulturröhrchen | |
75 mm | |
Polypropylen |