missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific EasyDip™ Färbesystem für Objektträger

ohne Angabe

Marke:  Simport™ Scientific M900-12G

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11610571

  • 46.41 € / 6 Stück


Verfügbar ab
10-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Besteht aus einem quadratischen Färbebehälter und einem vertikalen Objektträgergestell (separat erhältlich, 22-038-494)
  • Vertikales Objektträgerfärbegestell für bis zu 12 standardmäßige Mikroskopobjektträger
  • Die Schreibfläche des Objektträgers wird aus der Färbeflüssigkeit herausgehalten
  • Die Gefäße können lose miteinander verbunden werden
  • Hergestellt aus Acetal-Kunststoff, der den meisten Färbemitteln (außer Phenol, Jod oder Eisenchlorid) standhält
Spezifikation

Spezifikation

Grün
Flat
Acetal-Kunststoff
Spezialfarbstoffe, gefrorene Schnitte und Spezialprozesse
76 mm
12 Standard-Mikroskopobjektträger
Autoklavierbar
92 mm
Objektträgerfärbesystem
80 mL
6 Karton
64 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation