missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific LockMailer™ manipulationssicheres Versandmaterial für Objektträger

Mehrzweckbehälter zum Versenden, Färben oder Lagern von Mikroskopobjektträgern

Marke:  Simport™ Scientific M950-4MA

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 11640581

  • 161.00 € / 500 Stück


Verfügbar ab
26-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Ideal für Förderbänder und den Transport von Objektträgern zwischen Arztpraxis und Labor

Behälter:

  • Aus extra starkem und klarem Polypropylen
  • Fasst bis zu 4 standardmäßige 3x 1 Zoll- oder 75x 25 mm-Objektträgern vertikal
  • Geschlitzte Innenkanäle sorgen für eine sichere Trennung der Objektträger
  • Entwickelt für maximale Stabilität auf einer Tischplatte
  • Innenraumvolumen: 12 ml
  • Abmessungen: 1.38x 3.43 Zoll Höhe (35x 87 mm Höhe)
Verschluss:
  • Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte
  • Einzigartiger, manipulationssicherer, auslaufsicherer Schraubverschluss zur Gewährleistung der Sicherheit der Objektträger während des Transports oder der Lagerung
  • Kann auch ohne manipulationssicheren Verriegelungsmechanismus verwendet werden
  • Capinsert™ auf Verschlussoberseite für Farbcodierung erhältlich

 

Bestellinformation

100 St. pro Packung, 500 St. pro Karton

Spezifikation

Spezifikation

Behälter für das Versenden, Färben oder Lagern von MikroskopobjektträgernPerfekt für Objektträgerförderer und den Transport von Objektträgern zwischen Arztpraxis und Labor
4 Objektträger
Polypropylen
Videos
Dokumentation