Learn More
Simport™ Scientific MICROMESH™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten
Großes quadratisches 27 mm-Fach, perfekt auch für Nadelbiopsien
Marke: Simport™ Scientific M507-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Höhe: 6 mm
- Deckel und Basis haben 1676 quadratische Öffnungen (0,38 mm), die den Flüssigkeitsaustausch maximieren und eine ordnungsgemäße Entwässerung gewährleisten
- Große vordere und hintere Schlitze in Kassette und Abdeckung sorgen dafür, dass die Kassette schnell absinkt
- Die Abdeckung ragt nicht über die Kassette hinaus und spart so Platz
- Geformt aus einem speziellen Acetalpolymer mit hoher Dichte
- Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
- Deckel können so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden und lassen sich sicher immer wieder verschließen, ohne dass die Proben verloren gehen könnten
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
- Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, nichtmetallischen Farben und drei fluoreszierenden Farben
Bestellinformation
Jeder Karton enthält vier Spenderboxen mit 250 Kassetten mit geschlossenen Abdeckungen
Spezifikation
Quadratisch | |
Integrierter Deckel | |
Polymer hoher Dichte |
45° | |
Aquamarin | |
Biopsiekassette |