Learn More
Simport™ Scientific MICROMESH™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten mit vier quadratischen Fächern
Bestehend aus vier quadratischen Fächern von jeweils 13 × 12 mm
Marke: Simport™ Scientific M508-3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Höhe: 6 mm
- Deckel und Sockel haben 1676 quadratische Öffnungen, die den Flüssigkeitsaustausch maximieren und eine ordnungsgemäße Entwässerung gewährleisten
- Große vordere und hintere Schlitze in Kassette und Abdeckung sorgen dafür, dass die Kassette schnell absinkt
- Die Abdeckung ragt nicht über die Kassette hinaus und spart so Platz
- Geformt aus einem speziellen Polymer mit hoher Dichte
- Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
- Deckel können so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden und lassen sich sicher immer wieder verschließen, ohne dass die Proben verloren gehen könnten
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
- Erhältlich in 11 nicht zytotoxischen, nichtmetallischen Farben und 3 fluoreszierenden Farben
Bestellinformation
Jeder Karton enthält vier Spenderboxen mit 250 Kassetten mit geschlossenen Abdeckungen
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
Integrierter Deckel | |
Polymer hoher Dichte |
45° | |
Rosa | |
Biopsiekassette |