missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific MultiRack™ Röhrchengestelle

Kompakt, leicht und stapelbar. Die Simport™ Scientific MultiRack™ Röhrchengestelle bestehen aus einem chemikalienbeständigen Acetalpolymer, das nicht splittert oder abfärbt.

Marke:  Simport™ Scientific S600-30L

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11600701

  • 103.00 € / 10 Stück


Verfügbar ab
09-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Auswahl aus drei Modellen, die bis zu 84 × Röhrchen mit 13 mm Durchmesser, 60 × Röhrchen mit 16 mm Durchmesser einschließlich 15 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen, oder Einheiten, die bis zu 18 × 50 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen (25 bis 30 mm Durchmesser).

Beschreibung

Beschreibung

  • Dreistufige Gestelle sind in Wasserbädern stabil
  • Die Basisebene verfügt über abgerundete Wells mit Ablauflöchern
  • Die verriegelbaren Füße ermöglichen das Stapeln
  • Mit Griffen für mehr Mobilität
  • In 5 Farben erhältlich

Bestellinformation

Abmessungen: B x H: 11-1/2 × 4-1/2 × × 2-1/2 Zoll (29.3 × 11.5 × 6.5 cm).

Spezifikation

Spezifikation

18
Lilac
29.3 x 11.5 x 6.5 cm (11.5 x 4.5 x 2.5 in.)
6.5 cm
29.3 cm
11.5 cm
Ja
30 mm
15 ml-Zentrifugenröhrchen und Urinsammelröhrchen
Tubes (25 to 30 mm)
Acetal-Polymer
Röhrchengestell
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation