missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific MultiRack™ Röhrchengestelle

Kompakt, leicht und stapelbar. Die Simport™ Scientific MultiRack™ Röhrchengestelle bestehen aus einem chemikalienbeständigen Acetalpolymer, das nicht splittert oder abfärbt.

Marke:  Simport™ Scientific S600-13O

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11610691

  • 103.00 € / 10 Stück


Verfügbar ab
17-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Dreistufige Gestelle sind in Wasserbädern stabil
  • Die Basisebene verfügt über abgerundete Wells mit Ablauflöchern
  • Die ineinander greifenden Beine ermöglichen das Stapeln
  • Mit Griffen für Mobilität
  • In 5 Farben erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

84
13 mm
6,5 cm
29,3 cm
11,5 cm
Orange
29,3 x 11,5 x 6,5cm (11,5 x 4,5 x 2,5 in.)
13 mm-Röhrchen
Acetal-Polymer
Röhrchengestell
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation