missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific OneHand™ Mikroröhrchengestell

Marke:  Simport™ Scientific T360-50G

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11601380

  • 82.48 € / 10 Stück


Verfügbar ab
16-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

50
Green
3.9 cm
29.3 cm
10/Cs.
Microtube Rack
Not Autoclavable
11.5 x 4.5 x 1.5 in. (29.3 x 11.45 x 3.9cm)
Tubes (0.5 to 2 mL)
Acetal Polymer
11.45 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation