missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific PCRack™
Speziell für die Lagerung und Arbeit mit PCR-Proben entwickelt
Marke: Simport™ Scientific T328-96O
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Basis und Deckel aus autoklavierbarem Polypropylen
- Temperaturbereich von -90 °C bis 121 °C
- Für 0,2-ml-Röhrchen sowie Streifen zu 8 oder 12 Röhrchen und 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
- Alphanumerische Konfiguration, von A bis H vertikal und von 1 bis 12 horizontal indiziert
- Die Abdeckung verfügt über gut lesbare Zahlen und Buchstaben zur sicheren Identifizierung des Inhalts
- Können horizontal miteinander verbunden oder übereinander gestapelt werden
- In 6 Farben erhältlich
Spezifikation
96 | |
Orange | |
Polypropylen | |
-90 °C bis +121 °C |
Nicht autoklavierbar | |
0,2-ml-Röhrchen | |
20/Karton | |
Gestell für Mikroröhrchen |