missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific PCRack™
Speziell für die Lagerung und Arbeit mit PCR-Proben entwickelt
43.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikroröhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (0,2 ml) |
Material | Polypropylen |
Positionen | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11758972
|
Simport™ Scientific
T328-96R |
Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Basis und Deckel aus autoklavierbarem Polypropylen
- Temperaturbereich von -90 °C bis 121 °C
- Für 0,2-ml-Röhrchen sowie Streifen zu 8 oder 12 Röhrchen und 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
- Alphanumerische Konfiguration, von A bis H vertikal und von 1 bis 12 horizontal indiziert
- Die Abdeckung verfügt über gut lesbare Zahlen und Buchstaben zur sicheren Identifizierung des Inhalts
- Können horizontal miteinander verbunden oder übereinander gestapelt werden
- In 6 Farben erhältlich
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
Röhrchen (0,2 ml) | |
96 | |
-90 °C bis +121 °C |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
20/Karton |