missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific S500-80 UniRack™ Universal-Röhrchenständer

Autoklavierbarer und chemikalienbeständiger Schlauchhalter aus Polypropylen

Marke:  Simport™ Scientific S500-80G

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.60000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11620681

  • 112.00 € / 10 Stück


Verfügbar ab
30-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Autoklavierbares, chemikalienbeständiges Polypropylen
  • Eine Seite fasst bis zu 80 Polystyrol- oder Polypropylen-Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 12 mm
  • Für 1 bis 5 ml-Kryoröhrchen, 1.5 und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen sowie alle Arten von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss von 0.5 bis 2 ml geeignet
  • Drehen Sie es um, um bis zu 60 0.2 ml-PCR- oder 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu lagern
  • Können mit den mitgelieferten Ankerstiften seitlich aneinander befestigt werden
  • Mit zwei abnehmbaren Griffen können die Einheiten sicher gestapelt und bewegt werden
  • Mit mattiertem Bereich zur Beschriftung
  • Der transparente Deckel bietet klare Sicht auf den Inhalt (Deckel separat erhältlich)

Bestellinformation

Abmessungen: 9 L × 2 1/2 B × 1 Zoll H (23 × 6.7 × 2.7 cm).

Spezifikation

Spezifikation

80 oder 60
Green
Screw cap microtubes
2.7 cm
9 in.
Polypropylene
6.5 cm
Autoclavable
9 x 2.5 x 1 in. (23 x 6.5 x 2.7cm)
1 in.
Röhrchen (0,5 bis 2 ml oder 0,2 bis 0,5 ml)
23 cm
2.5 in.
Tube Rack
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation