missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Probenröhrchen mit externen Gewinden ohne Kappen – nicht graduiert
Glatte und gleichmäßige Innenfläche mit reduziertem Kontaminationsrisiko
Marke: Simport™ Scientific T501-5T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar bei bis zu 121 °C in aufrechter Position mit gelösten Verschlüssen
- Höhe des Röhrchens einschließlich Kappe
- Erhältlich freistehend oder mit rundem Boden
- Verschlusskappen separat erhältlich
- Röhrchen mit rundem Boden können bis zu 17.000 g zentrifugiert werden
Bestellinformation
Stopfen und Kappen separat erhältlich
Spezifikation
Polypropylen | |
12,5mm | |
Ja | |
Rund | |
Lagerung und Transport von biologischen Materialien | |
92 mm |
Schraube | |
Probenröhrchen | |
5.0mL | |
Polypropylen | |
Außengewinde | |
Nicht steril |