missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Probenröhrchen mit externen Gewinden ohne Kappen – nicht graduiert

Glatte und gleichmäßige Innenfläche mit reduziertem Kontaminationsrisiko

Marke:  Simport™ Scientific T501-2T

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11605890

  • 62.03 € / 1000 Stück


Verfügbar ab
22-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bei bis zu 121 °C in aufrechter Position mit gelösten Verschlüssen
  • Höhe des Röhrchens einschließlich Kappe
  • Erhältlich freistehend oder mit rundem Boden
  • Verschlusskappen separat erhältlich

  • Röhrchen mit rundem Boden können bis zu 17.000 g zentrifugiert werden

Bestellinformation

Stopfen und Kappen separat erhältlich

Spezifikation

Spezifikation

Polypropylen
12,5mm
Ja
Rund
Lagerung und Transport von biologischen Materialien
48 mm
Schraube
Probenröhrchen
2.0mL
Polypropylen
Außengewinde
Nicht steril
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation