missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific SlideFile™ Aufbewahrungssystem

Die bequemste, am besten organisierte und vielseitigste Methode zur Aufbewahrung von 75 × 25 mm- oder 3 × 1 Zoll-Mikroskopobjektträgern

Marke:  Simport™ Scientific M700-100P

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11620531

  • 61.48 € / 10 Stück


Verfügbar ab
01-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Objektträgerkasten und herausnehmbares Tablett

Beschreibung

Beschreibung

  • Fasst bis zu 400 Mikroskopobjektträger pro Einheit (ohne Schlitze)
  • Fasst 75 × 25 mm- oder 3 × 1 Zoll-Mikroskopobjektträger
  • 82 B × 245 L × 86 mm H
  • 1720 cm3 (105 Kubik-Zoll)
  • Stoßfest
  • Stapelbar
  • Gefärbter Klappdeckel
  • Die Basis ist in verschiedenen Farben erhältlich, um die Objektträgerklassifizierung zu erleichtern
  • Alle Objektträger werden aufrecht gelagert, sodass sie leichter eingesetzt und entnommen werden können
  • Ermöglicht das Lesen von Strichcodes, ohne dass die Objektträger aus dem Kasten entnommen werden müssen
  • Nicht autoklavierbar

Spezifikation

Spezifikation

Pink
400
Objektträgerkasten, herausnehmbares Tablett
245 mm
86 mm
82 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation