missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific URISAFE ™ Behälter zur Urinentnahme

Anwenderfreundlich für Patienten und Laborpersonal

Marke:  Simport™ Scientific B350-4L

Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.52540kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11596559

  • 64.29 € / 30 Stück

Verfügbar ab
16-02-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwenderfreundlich für Patienten und Laborpersonal

  • Die innovative Kappe verfügt über eine große Öffnung für eine einfache Entnahme
  • Eine auslaufsichere Deckeleinlage gewährleistet einen Probentransport ohne Auslaufen
  • Vertikale und horizontale Graduierungen ermöglichen eine genaue und einfache Messung, sodass eine Übertragung in einen Messzylinder für die Volumenmessung nicht nötig ist.
  • Behälter können eingefroren, aufgetaut und EtO-Gassterilisation unterzogen werden, ohne dass sich die Materialien oder das Aussehen verändern
  • Beständig gegen Salzsäure
  • Praktische Kühlschranklagerung mit weniger Platzbedarf
  • Die Behälter sind in 3 l- und d4 l-Größen zum Neigen erhältlich
  • Die 4 l-Flasche ermöglicht einen sauberen und einfachen Transfer in Röhrchen, indem der Behälter einfach ohne Anheben nach vorne geneigt wird

Spezifikation

Spezifikation

24,5 x 11,5 x 20,1cm (9,6 x 4,52 x 7,9 in.)
20,1cm
24,5cm
4 l
Leakproof Cap
30er-Karton
Verschüttsichere Probennahme und -transport
Mit auslaufsicherer Kappenauskleidung
11,5cm
Ja
HDPE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation