missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Belüftungsdeckel aus gesintertem Aluminiumoxid
1752.36 € - 1833.96 €
Spezifikation
Produkttyp | Aeration Lid |
---|---|
Verschlusstyp | Aeration Lid |
Material | Sintered Aluminum Oxide |
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11974372
|
RETSCH
22.107.0014 |
Sintered Aluminum Oxide | For 250 mL Comfort Grinding Jar |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11904382
|
RETSCH
22.107.0013 |
Sintered Aluminum Oxide | For 500 mL Comfort Grinding Jar |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Aeration Lid | |
Aeration Lid | |
Sintered Aluminum Oxide |