missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SL4 Plus Zentrifugenserie

Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.

Marke:  Thermo Scientific™ 75009627

Weitere Details : Netto-Gewicht : 120.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16320738

  • 9397.96 € / 1 Einheit

Voraussichtliches Versanddatum: 19-04-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren

 

Anwenderfreundlich:

  • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.

Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:

  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
  • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.

Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:

  • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.

Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:

  • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.

Platzsparende Bauweise:

  • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung

Energieeffizient:

  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.

 

Spezifikation

Spezifikation

27,2 in.
60 Hz
861 mm
Tischzentrifuge
196x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 148x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 96x konische 15 ml-Röhrchen, 40x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten, 4x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren)
Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar
14,2 in.
27,2 in.
<64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14.500 U/min
29,4 in.
1950 w
Die Zentrifuge enthält Folgendes in der Verpackung: Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824), Netzkabel für die Spannung des Ziellandes, Konformitätserklärung
220 V / 60 Hz
Mikroprozessor
Die Vorderseite, Oberseite und Seiten sind aus Kunststoff (PC-ABS) und mit 2K-Lack (PUR-basiert) lackiert, das Metallgehäuse aus kaltgewalztem Stahl mit Pulverlackierung (strukturiert) und die Zentrifugenschüssel korrosionsbeständig mit hoher Wärmeleitfähigkeit (EDELSTAHL 1.4301 KALTGEWALZT). Die Gerätefüße sind aus Gummi.
5 Jahr begrenzt
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
SL4 Plus
690 mm
33,9 in.
TX-1000
220 V
25,830 x g Festwinkel (mit 30x 2 ml-Rotor), 5.590 x g Ausschwingung (mit BIOShield 1000A Rotor)
Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten
361 mm
690 mm
Option zum Hoch- oder Herunterzählen
746 mm
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, 220V 60Hz
690 x 746 x 361 mm
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Nein
Auswahl an neun Beschl.-/zehn  Verzög.raten
120 kg
Bis zu 9 h 59 min
-10 bis +40 °C, ±2 °C
Energieeffizient, weniger Abfall
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen