missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LevGo™ Papiergewicht Boote
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7237487
Change view
Click to view available options
Farbe:
Braun
Weiß
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15936495 Weiß 250 Stück
15893967 Braun 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15936495 Lieferant LevGo™ Lieferanten-Nr. 20303
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LevGo™ Papierwiegeschiffchen sind eine wahrhaft umweltfreundliche Lösung für die Probenwägung. Sie bestehen aus FSC™ zertifiziert (FSC™ Es handelt sich um gemischtes Papier (Eco-IN), das bei Entsorgung im normalen Abfallstrom auf natürliche Weise biologisch abgebaut wird (Eco-OUT). Lässt sich wie ein Wägeschiffchen aus Polystyrol verwenden.

  • Eine Alternative zu herkömmlichen Wägepapieren, da sie viel einfacher zu handhaben sind
  • Hergestellt aus fettdichtem Papier, das FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier, die mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln in Kontakt kommen) und 2I CFR 176.180 (Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) entspricht.
  • Kompatibel mit Wärmeanwendungen mit einer Temperaturgrenze von 210 °C

Spezifikation

Beschreibung Papier-Wägeschiffchen
Bodenform Flach
Farbe Weiß
Material Papier
Form Quadratisch
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Anzahl pro Packung 250
Größe Groß
Temperaturfestigkeit (metrisch) 210 °C
Abmessungen (L x B x H) 95,25 x 95,25 x 25,4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.