missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natrium-1-Undecansulfonat,98+% (Trockengewicht), Wasser<2 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It can be used as catalyst in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt werden.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser ist nahezu transparent.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Kann als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt werden.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser ist nahezu transparent.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 1-undecanesulfonate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser < 2 % |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3751377 |
Formelmasse | 258.36 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'