missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natrium-2,4-pentandionathydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-2,4-Pentandionat-Hydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, Wasser/Feuchtigkeit und Säuren.
Natrium-2,4-Pentandionat-Hydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, Wasser/Feuchtigkeit und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 2,4-pentanedionate hydrate |
Schmelzpunkt | 228°C to 230°C |
Menge | 50 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 122.11 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'