missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natrium-3-Nitrobenzoat, 94 %, kann bis zu ca. 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Sodium 3-nitrobenzoate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-3-Nitrobenzoat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Natrium-3-Nitrobenzoat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 3-nitrobenzoate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten |
Menge | 100 g |
Beilstein | 4166479 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 189.1 |
Reinheit (%) | 94% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'