Learn More
Natriumcitrat-Dihydrat, analytische Qualität, Penta Chemicals
Beschreibung
Wir stellen uns vor
Die Firma PENTA wurde 1990 unter dem Handelsnamen Ing. Petr Švec - PENTA sro gegründet. Von Anfang an waren wir ein rein tschechisches Unternehmen, das von der Familie Švec, einschließlich Firmengründer Petr Švec, geführt wird.
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von reinen, Labor-, pharmazeutischen und Spezialchemikalien, die wir unter dem Handelsnamen Penta vermarkten. Wir produzieren und liefern eine breite Palette organischer und anorganischer Chemikalien in großen Mengen und in verschiedenen Qualitäten, von technisch über rein bis hin zu AG und ACS.
Hohe Qualität und Flexibilität
Dank der hohen Qualität unserer Produkte und unserer Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, zählen wir zu den führenden Anbietern qualifizierter Chemikalien auf dem heimischen Markt und haben in jüngster Zeit auch auf den Weltmarkt expandiert.
Wir stellen die Chemikalien in unserem eigenen modernen Komplex her, der die strengsten Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllt. Unsere großen Lagerkapazitäten, darunter zwei automatisierte Lager, ermöglichen es uns, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir verpacken die Produkte unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und können sie auf Wunsch mit unserem eigenen ADR-Transport an den Kunden liefern.
Umweltverantwortung
Unsere Priorität ist es, Chemikalien von höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein zu bieten. Unsere Bemühungen werden durch zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate belegt, darunter ISO 9001, ISO 14001 und das Responsible Care-Zertifikat für verantwortungsvolles Wirtschaften in der chemischen Industrie.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Citrate Dihydrate |
| Physikalische Form | Crystalline Powder, Needles or Crystals |
| Menge | 1000 g |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Güte | Analytisch |
| Verpackung | Plastikbehälter |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.