Learn More
Natriumcyanid, Granulat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds and cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, electroplating, extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumcyanid wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Reissert-Verbindungen und Cyanogenbromid, Cyanurchlorid und Cyanogenchlorid verwendet. Es dient als Katalysator für die Aminolyse von Estern zu Primäramiden. Darüber hinaus wird es für die Begasung, die Galvanisierung und die Extraktion von Gold und Silber in der Bergbauindustrie verwendet. Bei der organischen Synthese ist es an der Cyanierungsreaktion von Alkylhalogeniden unter Phasentransferbedingungen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak, Methanol und Ethanol. Geringfügig löslich in Dimethylformamid. Unlöslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Säuren lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Siedepunkt | ∼1500°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium cyanide |
Schmelzpunkt | 563°C |
Namenshinweis | granules |
Menge | 50 g |
Strukturformel | NaCN |
UN-Nummer | UN1689 |
Beilstein | 3587243 |
Merck Index | 14,8605 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only