missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumdodecylsulfat, ≥98 %, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Dodecylsulfate |
Physikalische Form | Kristalline Flocken |
Schmelzpunkt | ∼206°C |
Strukturformel | CH3(CH2)11OSO3Na |
UN-Nummer | UN2926 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 3599286 |
Formelmasse | 288.38 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Güte | Ultra Pure |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'