Learn More
Natriumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium hexafluorophosphate is used as an ion pairing agent for the determination of cobalt(II) in water samples. It is used as an important raw material in the preparation of 2-chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumhexafluorphosphat wird als Ionenpaarungsmittel zur Bestimmung von Kobalt(II) in Wasserproben verwendet. Es wird als wichtiger Rohstoff bei der Herstellung von 2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium-hexafluorphosphat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium hexafluorophosphate |
| Schmelzpunkt | >200°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3260 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | Natrium; Hexafluorphosphat |
| Formelmasse | 167.95 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.