missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydrogen L-Tartrat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Sodium hydrogen L-tartrate is used for detecting potassium and in nutrient media. It also used as a food additive and an acidity regulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumwasserstoff L-Tartrat wird für den Nachweis von Kalium in Nährmedien verwendet. Wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und als Säureregler verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriumwasserstoff L-Tartrat wird für den Nachweis von Kalium in Nährmedien verwendet. Wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und als Säureregler verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydrogen L-tartrate |
Namenshinweis | anhydrous |
Schmelzpunkt | ∽243°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 6099125 |
Merck Index | 14,8589 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | +24.5° (c=3 in Water) |
Formelmasse | 172.07 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'