missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydroxid, volumetrische Acculut-Standardlösung, Endkonzentration 0.1 N, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 U
6 U
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide Acculute Standard Volumetric Solution |
Namenshinweis | Final Concentration 0.1N |
UN-Nummer | UN1824 |
Formelmasse | 40 |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 U |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'