missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natrium n-Hexadecylsulfat, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-n-Hexadecylsulfat wird als anionisches Tensid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
Natrium-n-Hexadecylsulfat wird als anionisches Tensid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium n-hexadecyl sulfate |
Schmelzpunkt | 187°C to 192°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3578850 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 344.49 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'