missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumperborat-Tetrahydrat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium perborate tetrahydrate |
Schmelzpunkt | 60.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 10.1 to 10.6 (1% soln.) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | NaBO3·4H2O |
Fieser | 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310 |
Merck Index | 14,8652 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'