missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Unterteilte Kunststoffkoffer

Artikelnummer. 15880848
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
8,31 x 4,5 x 1,4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
15880848 8,31 x 4,5 x 1,4 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15880848 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F166320000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Lagern kleiner Proben oder Gegenstände.

  • Ideal zum Lagern, Organisieren und Ausstellen kleiner Proben wie Steinen, Mineralien und Insekten
  • Das kristallklare Styrol-Kunststoffmaterial ermöglicht die vollständige Sichtbarkeit des Inhalts.
  • Dicht schließende Klappdeckel schützen den Inhalt und sorgen gleichzeitig für Ordnung in den Laborschubladen.
  • Unter 0 °C nicht °empfohlen.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 865 cm3
Abmessungen (L x B x H) 8,31 x 4,5 x 1,4 in.
Farbe Klar
Höhe (metrisch) 3,6 cm
Länge (metrisch) 21,1 cm
Material Kunststoff
Typ Ablagefach
Breite (metrisch) 11,4 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,313 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,438 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.