missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kunststoffgehäuse mit Fächern
Zum Lagern kleiner Proben oder Gegenstände.
22.55 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Kunststoff |
Typ | Ablagefach |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15880848
|
Bel-Art™
F16632-0000 |
8,31 x 4,5 x 1,4 in. (21,1 x 11,4 x 3,6 cm) |
22.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal zum Lagern, Organisieren und Ausstellen kleiner Proben wie Steinen, Mineralien und Insekten
- Kristallklarer Styrolkunststoff bietet uneingeschränkten Blick auf Inhalt
- Eng anliegende Klappabdeckungen schützen den Inhalt und sorgen für übersichtlich organisierte Schubladen
- Nicht empfohlen unter 0 °C
Spezifikation
Durchsichtig | |
Kunststoff | |
Ablagefach | |
Rechteckig |