missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear SPA Sicherheitsschuhe aus Nubukleder Größe D
Rundum-Schutz mit Stahlkappe.
118.00 € - 151.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau, Grau |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
Sohleneigenschaften | GripForce Easy Twist Außensohle |
Sohlenmaterial | PU-Zwischensohle |
Produkttyp | Sicherheitsschuhe aus Nubukleder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13276454
|
Emma Safety Footwear
706540/36 |
36 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13206464
|
Emma Safety Footwear
MM70654039 |
39 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13216464
|
Emma Safety Footwear
MM70654040 |
40 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13226464
|
Emma Safety Footwear
MM70654041 |
41 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13236464
|
Emma Safety Footwear
MM70654042 |
42 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13246464
|
Emma Safety Footwear
MM70654043 |
43 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13256464
|
Emma Safety Footwear
706540/44 |
44 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13266464
|
Emma Safety Footwear
706540/45 |
45 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13276544
|
Emma Safety Footwear
706540/46 |
46 |
151.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10767905
|
Emma Safety Footwear
MM70654047 |
47 |
139.92 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10296264
|
Emma Safety Footwear
MM70654048 |
48 |
139.92 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10604245
|
Emma Safety Footwear
706540/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10727135
|
Emma Safety Footwear
706540/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10255734
|
Emma Safety Footwear
706540/45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10183644
|
Emma Safety Footwear
706540/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10602525
|
Emma Safety Footwear
706540/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10357374
|
Emma Safety Footwear
706540/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10577504
|
Emma Safety Footwear
706540/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10545774
|
Emma Safety Footwear
706540/40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10012434
|
Emma Safety Footwear
706540/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Nubuk-/Cordura™ Obermaterial
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Blau, Grau | |
GripForce Easy Twist Außensohle | |
Sicherheitsschuhe aus Nubukleder |
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
PU-Zwischensohle |