missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Präparatenglas, mit eingeschliffenem Knopfdeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
11.250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Beschreibung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren.
- Dichter Verschluss durch eingeschliffenen Deckel
- Durch den Knopf kann der Deckel leicht geöffnet werden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 268 mm |
Kapazität (metrisch) | 11.250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausstellung von Proben; Aufbewahrung und Transport |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | Je 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'