missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por 4 Dialysemembranscheiben, 12–14kD MWCO
Spectrum Lab™Spectra/Por 4 Dialysemembranscheiben sind für die einfache Dialyse und hydrophil mit symmetrischer Porosität.
209.10 € - 221.34 €
Spezifikation
Produkttyp | Dialysemembranscheiben |
---|---|
MWCO | 12 bis 14 kd |
Menge | 50/Pckg. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache Dialyse |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11571010
|
Spectrum Labs™
132 498 |
33 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11561010
|
Spectrum Labs™
132 496 |
47 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Trockene Standard RC-Dialysemembran in einschichtigen Scheiben.
- Wird in verschiedenen handelsüblichen Dialysegeräten verwendet.
- Scheiben werden durch Glyzinpapier getrennt
- Trocken mit Glyzerin verpackt (mit Wasser ausspülen)
Spezifikation
Dialysemembranscheiben | |
12 bis 14 kd | |
50/Pckg. | |
Einfache Dialyse |