missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Mahlfläschchen-Set, mittelgroßes Fläschchen, Polycarbonat, niedrigchromhaltiger Stahl
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Ein 6881P Mid-Size Stainless-steel Impactor, zwei 6881E Mid-Size Stainless-steel End Plugs und eine Packung 6881C4 Mid-Size Polycarbonate Center Cylinders
Requires
886 Mid-Size Grinding Vial Adapter zum Mahlen im 6870 Large Freezer/Mill und 6884 Mid-Size Grinding Vial Adapter für den Large Extractor/Vial Opener.
- Das geschlossene Mahlgefäß verhindert Kreuzkontaminationen.
- Hervorragend geeignet zum Zerkleinern von Gewebe, Samen, Polymeren, Pharmazeutika und Textilien.
- Die Vialsets bestehen aus einem Mittelzylinder, zwei Endstopfen und einem Impaktor.
- Speziell für das Mahlen elektronischer Komponenten für RoHS/WEEE-Konformitätstests entwickelt.
- Hält Flüssigstickstofftemperaturen stand.
- Kompatibel mit Freezer/Mill™ Kryogene Mahlwerke 04500-39 bis -42, 04577-77 und 04577-92 bis -94.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Schleif-Set |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,10 bis 0,88 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 3 bis 25 g |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Großes Tiefkühlgerät/Tiefkühlmühle (Herst.- Nr. 6875) und großes Doppel-Tiefkühlgerät/Tiefkühlmühle (Herst.- Nr. 6875 D), bei Verwendung mit Adapter für mittelgroße Mahlfläschchen (6887) |
| Enthält | 1 6883 P Stahlschlagkörper, 2 6883 E Stahlendstopfen, 1 PK. Zentrierzylinder (6811C4) |
| Material | Polycarbonat |
| Material (sekundär) | Stahl mit niedrigem Chromgehalt |
| Größe | Mittlere Größe |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?