Learn More
Cole-Parmer™ Small Poly vial set Encapsulated for metal free use
Schleift weiches pflanzliches und tierisches Gewebe und eliminiert Metallkontaminationen
Marke: Cole-Parmer™ 6761
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beinhaltet: Ein kleiner gekapselter Impaktor 6761aus Polycarbonat, zwei kleine 6761E-Endstopfen aus Polycarbonat und ein Paket kleine Mittelzylinder 6751C4 aus Polycarbonat
Beschreibung
Das kleine Polyschalenset enthält alles, was man für eine vollständige Mahlschale braucht, sowie drei Ersatz-Mittelzylinder aus Polycarbonat.
- Zum Mahlen einer Probe im 6775-Freezer/Mill
- In Verbindung mit dem 6806-Mehrschalenadapter können gleichzeitig vier Proben im großen Tiefkühlgerät/Mühle gemahlen werden
- Probenmahlkapazität 0,5 bis 4 g (0,5 bis 4,0 ml)
- Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
- Geschlossene Mahlfläschchen verhindern eine Kreuzkontamination der Probe, halten flüchtige Substanzen zurück und dämmen gefährliche bzw. kritische Proben ein.
- Der durchsichtige Mittelzylinder aus Kunststoff ermöglicht eine Sichtprüfung des Mahlvorgangs.
- Einweg-Mittelzylinder aus Polycarbonat
- Endstopfen aus Polycarbonat, Impaktor und Mittelzylinder können mit heißem Wasser bzw. Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
- Kompatibel mit kleinem 6754-Extraktor/Fläschchenöffner
Bestellinformation
Ersatz-Impaktoren und -Endstopfen sind lieferbar (siehe Art.- Nr. 6761E und 6761P).
Spezifikation
Poly-Vial-Set | |
0.5 to 4 mL | |
Kleiner Extraktor/Fläschchenöffner und automatischer Extraktor | |
Polycarbonate | |
0,5 bis 4 ml | |
0.017 bis 0.17 oz. |
0.02 to 0.14 oz. | |
Ideal zum Mahlen von weichem pflanzlichem und tierischem Gewebe und eliminiert Metallkontamination | |
1 kleiner, gekapselter Polykarbonat-Impaktor, zwei kleine Endstopfen aus Polycarbonat und ein kleiner mittlerer Zylinder aus Polycarbonat | |
0.01 bis 0.13 oz. | |
Klein | |
0,5 bis 5 g |