missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ zylindrische Magnetrührstäbe mit konischen Enden

Der natürlich zentrierte Drehpunkt macht einen separaten Drehring überflüssig.

4.30 € - 6.25 €

Spezifikation

Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Farbe Weiß
Material Alnico-Magnet
Menge 1
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37113-0208
20 mm
4.30 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15841437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37113-0309
30 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15851437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37113-0409
40 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15861437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37113-0509
50 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

  • Die glatte Oberfläche und die leicht angehobenen Enden an diesen Stäben ermöglichen eine effiziente Bewegung durch Lösungen
  • Die Enden haben einen 1 mm kleineren Durchmesser als die Mitte
  • Alnico-Magnet, gekapselt in FDA-Gütegrad, USP-Klasse VI der Marke Teflon® PTFE-Beschichtung–hervorragende chemische Kompatibilität
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklavierbar
Spezifikation

Spezifikation

Ja
Weiß
1
Rühren
ISO 9001:2015
Alnico-Magnet
Zylindrisch
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen