missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Squalan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Squalane |
Azidität | 0.2mg KOH/g max. |
Schmelzpunkt | 0.3°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8085g/mL |
Siedepunkt | 210°C to 215°C (1.0 mmHg) |
Flammpunkt | 217°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'