missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Squibb™ Zylindrischer Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ Squibb-Scheidetrichter besteht aus Borosilikatglas 3.3 und Polyethylen hoher Dichte.
52.95 € - 73.99 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Skala | Nein |
Enthält | Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen |
Stopfenmaterial | Polyethylen hoher Dichte |
Produkttyp | Trichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10287671
|
Karl Hecht™
42986030 |
100 ml |
52.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10430372
|
Karl Hecht™
42986024 |
50 ml |
70.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10736742
|
Karl Hecht™
42986060 |
500 ml |
73.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10621362
|
Karl Hecht™
42986048 |
250 ml |
63.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen | |
Trichter |
Nein | |
Polyethylen hoher Dichte |