missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO SR STRAIGHT FEP intravenöse Katheter SURFLO™

Artikelnummer. 11867492
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
16 G
18 G
18 G
20 G
20 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,25 in.
2 in.
2.5 Zoll
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (angloamerikanisch) Kanüle unitSize
11867492 20 G 2 in. 50 Stück
11827492 16 G 2 in. 50 Stück
11837492 18 G 1,25 in. 50 Stück
11847492 18 G 2 in. 50 Stück
11817492 14 G 2.5 Zoll 50 Stück
11857492 20 G 1,25 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11867492 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8SROX2051C1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kurzer peripherer Venenkatheter mit ETFE-Katheterschlauch und Edelstahl-Innennadel

  • Der Surflo IV Die Katheter bestehen aus medizinischem PTFE.
  • Die Materialien der Surflo™ IV Die Katheter werden sorgfältig ausgewählt, um eine stabile Form bei Punktionen unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.
  • Kurzer peripherer Venenkatheter mit ETFE-Katheterschlauch und Edelstahl-Innennadel
  • Präzise konisch geformter und silikonisierter Katheter für ein reibungsloses Vorschieben des Katheters
  • Katheter mit Röntgenkontraststreifen für höhere Patientensicherheit bei Platzierungsfehlern
  • Die Rückflusskammer bestätigt das Eindringen der Nadelspitze in das Gefäß.
  • Die große Auswahl an Kathetern und zugehörigen Obturatoren ermöglicht die Wahl des optimalen Produkts für ein breites Anwendungsgebiet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material ETFE, Edelstahl (Kanüle)
Farbe Rosa
Kanülen-Gauge 20 G
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp IV-Katheter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Infusionsleitungen
Anschlusstyp Luer-Lock-Anschluss
Graduated Nein
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.