missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TERUMO SR STRAIGHT PUR SURFLASH™ Intravenöse Katheter
Beschreibung
- Kurzes PIVC mit Innennadel, ausgestattet mit dem Surflash™ Präzise konisch geformter und silikonisierter Katheter für ein reibungsloses Vorschieben des Katheters
- Katheter mit Röntgenkontraststreifen für höhere Patientensicherheit bei Platzierungsfehlern
- Geringeres Risiko einer mechanischen Phlebitis, da es aus hochwertigem Polyurethan besteht und sich bei Körpertemperatur weicher anfühlt.
- Das Surflash-System bestätigt die korrekte Platzierung des Katheters in der Vene.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyurethan, Edelstahl (Kanüle) |
| Farbe | Gelb |
| Kanülen-Gauge | 24 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 0.75 Zoll |
| Länge (metrisch) | 19 mm |
| Produkttyp | IV-Katheter |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Infusionsleitungen |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?