missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Dieses neue Material B-481 ist in Kombination mit unserem neuesten Farbband der Serie R-6400 die Grundlage für eine Lösung, die auch bei Kontakt mit Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden, beständig bleibt.
- Kein Ablösen des Aufdrucks, kein Wellen des Etiketts und keine Verfärbung, die die Lesbarkeit der Barcodes beeinträchtigen würde, und das Etikett bleibt auf dem Objektträger haften.
- Das Polyester mit hervorragender chemischer Beständigkeit (B-481) wurde für den Einsatz im Färbeprozess für Objektträger und der Kennzeichnung anderer Laborausstattung entwickelt, die eine besonders gute chemische Beständigkeit erfordern.
- B-481 eignet sich gut für das üblicherweise verwendete H&E-Färbeverfahren (Hämatoxylin und Eosin).
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Wasser.
- Betriebstemperaturbereich -80 °C °bis +130 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
| Beschreibung | BMP71 Etikettendrucker-Etiketten |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP71 Etikettendrucker |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?