missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Stainless Chrome Steel Pharmacist's Spatulas
11.54 € - 13.23 €
Spezifikation
Menge | 1 Pk. |
---|---|
Produkttyp | Pharmacists Spatula |
Enthält | Solid round handle |
Griffmaterial | Wood |
Material | Stainless Chrome Steel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10200332
|
Carl Roth™
A651.1 |
180 mm | 70 mm |
11.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10168471
|
Carl Roth™
A652.1 |
210 mm | 100 mm |
11.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10128521
|
Carl Roth™
A653.1 |
235 mm | 125 mm |
13.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
1 Pk. | |
Solid round handle | |
Stainless Chrome Steel |
Pharmacists Spatula | |
Wood |